Kupplung
Fitting für Fußbodenheizung
UEBRG-PRINETO-25X2,3
Art.-Nr. 0878340880
EAN 4057708510313
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Verbindung von PRINETO Flächenheizrohr
Nach dem Verlängern der Rohrenden in das Rohr einführen
Datenblätter(X)
Geeignet für den Einsatz in Fußbodenheizungsanlagen
Anschluss Rohrdurchmesser | 25 mm |
Anschluss Rohrdurchmesser 2 | 25 mm |
Abstand Anschluss - Anschluss | 13 mm |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Blank |
Farbe | Messingfarben |