Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kupplung METALOPRESS

KUPPL-15-METALOPRESS

Art.-Nr. 0878140000

EAN 4099618545610

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kupplung METALOPRESS

Art.-Nr. 0878140000

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hygienisches und korrosionsbeständiges Edelstahlrohrsystem für Trinkwasserinstallationen
  • Unser Edelstahlrohrsystem METALOPRESS ist ideal für Trinkwasserinstallationen

  • Es bietet Hygiene, Beständigkeit gegen Korrosion und eine lange Lebensdauer

  • DVGW-geprüft und -zugelassen

  • M:Presskontur: Einfache und schnelle Montage der Pressfittings

  • O-Ringe aus EPDM (KTW-geprüft)

  • Ausführungen zum Verbinden von Edelstahlrohr
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Trinkwasser- und Heizungsinstallation

Anschluss Rohrdurchmesser

15 mm

Anschluss Rohrdurchmesser 2

15 mm

Werkstoff

Edelstahl A4, 1.4404

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen