Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kupplung

FITT-KUPPLUNG-D12

Art.-Nr. 0878340220

EAN 4044448000440

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kupplung

Art.-Nr. 0878340220

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Robuste Kupplung aus hochwertigem Messing mit blanker Oberfläche für zuverlässige Verbindungen
  • Zur Verbindung von PRINETO Flächenheizrohr
Hinweis

Nach dem Verlängern der Rohrenden in das Rohr einführen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für den Einsatz in Fußbodenheizungsanlagen

Anschluss Rohrdurchmesser

12 mm

Anschluss Rohrdurchmesser 2

12 mm

Geeignet für Kunststoffrohre (Prineto)

DN 8

Abstand Anschluss - Anschluss

12 mm

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Blank

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PRINETO Schiebehülse PE-X

FITT-SCHIEBEHUELSE-MS-12

Für PRINETO Flex-Rohre, Heizung
x 25 St.