Kupérens
Kupérens
KUPERENS SPRAY 500 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Rengjør alle malte og plastdeler, glassflater og møbeltrekk. Fjerner nikotinlukt og etterlater en behagelig frisk duft i interiøret.
- Det antistatiske tilsetningen gir midlertidig beskyttelse mot støv på overflaten for mer langvarig renslighet i bilens interiør.
- Fungerer intensivt for å fjerne gjenstridig smuss på en pålitelig måte, selv på vertikale og hellende overflater
- Silikonfri
Ikke spray direkte på sensitive overflater. Spray kupérensen på en ren klut, og tørk av overflatene som skal rengjøres. Må ikke brukes på varme overflater eller i direkte sollys. Rist boksen godt før bruk for å få innholdet til å skumme godt.
Sjekk kompatibiliteten til materialene før bruk.
Dataark(X)
Dashbord, kjøretøytak, dørkarmer, setetrekk, seterygg, solvisir, konsoll.
Innhold | 0.5 l |
Beholder | Sprayboks |
Lukt | Fersken |
Farge | Gjennomsiktig |
Kjemisk base | Vann og alkohol |
pH-verdi | 9,5 |
Tetthet/betingelser | 0,9 g/cm³ / ved 20 °C |
Min. flammepunkt | -60 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Biologisk nedbrytbar | Ja |
AOX-frI | Ja |
Silikonfri | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.