Kupépleiemiddel
Cockpitcare
COCKPIT CARE 500 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Karnaubavoks av høy kvalitet kombinert med jojobaolje gir optimal pleie
- Frisker opp farger og gir en satengaktig glans
- Gir plastdeler fuktighet, slik at de beholder elastisiteten. Forhindrer skvike- og knirkelyder
- Gir kjøretøyet et velholdt utseende, så den ser ut som ny
Virker skånsomt på materialene
Forstyrrer ikke trykkfølerne til kollisjonsputen (på passasjersiden).
Gir langvarig beskyttelse mot miljøpåvirkninger
- Beskytter mot aldring og hindrer at materialet blir sprøtt
- Bleker ikke materialet i kupéen
Antistatisk
Reduserer behovet for støvtørking
Inneholder ikke fosfater eller organiske løsemidler.
Løser seg hurtig opp i avløpsvann i samsvar med den tyske økologiske standarden Test B 5105.
Biologisk nedbrytbarhet> 95 %
Fri for AOX og silikon
Inneholder ikke fosfater eller organiske løsemidler, AOX-fri, biologisk nedbrytbar > 95 %, pH-verdi: ca. 5,5, silikonfri
Dataark(X)
Vi anbefaler å rengjøre overflaten med Active Clean på forhånd. Spray kupépleiemiddelet på en ren, tørr klut og påfør på delene som skal behandles. Beskytt middelet mot frost.
Kjemisk base | Wax emulsion, waterbased |
Lukt | Fruktig |
Farge | Beige |
pH-verdi | 5,7 |
Tetthet | 0,992 g/cm³ |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
AOX-frI | Ja |
Silikonfri | Ja |
Biologisk nedbrytbar | Ja |
Beholder | Sprayflaske |
Innhold | 500 ml |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.