Kunststofreparatieset 2C REPLAST® ME 38-delig
Kunststofreparatieset REPLAST ME
Art.-nr. 5964089301
EAN 4046777445091
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Een 2C-lijm voor vrijwel elk type kunststof
- Gemakkelijke hanteerbaarheid van diverse lijmtypen
- Toepasbaar voor reparaties en verlijming van constructies
Drie verschillende verwerkingssnelheden voor verschillende toepassingsgebieden
Isocyanaat-vrij en daarom zonder H351 markering
Speciale kortere mengtuit
- Optimale menging met minimale volumes
- Weinig verspilling van lijm
Reparatiepasta hardt snel uit en kan na zeer korte tijd worden geschuurd
Uitstekende chemische bestendigheid tegen vele vloeistoffen, zoals benzine, een groot aantal smeeroliën en ethylacetaat
Bevat geen oplosmiddelen en siliconen
Onze producten met het EMICODE-label kenmerken zich door lage emissie/milieuvriendelijkheid. Het EMICODE-classificatiesysteem kent labels toe aan bouwproducten die voldoen aan de zeer strenge gezondheids- en milieueisen van erkende instituten.
Gecertificeerd volgens NSF P1 en EMICODE EC1+
Niet geschikt voor PE (polyethyleen), PP (polypropyleen) of PTFE (polytetrafluorethyleen). In bepaalde situaties kunnen er hechtingsproblemen ontstaan vanwege de coatings en scheidingsmiddelen die in sommige gevallen in het kunststofproductieproces worden gebruikt. Evt. op een niet-zichtbare plaats testen of het materiaal bestand is tegen het product. Raadpleeg de relevante productgegevensbladen voor informatie over eigenschappen en verwerkingsinstructies voor de afzonderlijke producten.
| Verwerkingsinformatie | |||
| Replast 25 sec. | Replast 90 sec. | Replast 210 sec. | |
| Verwerkingstijd | 25 sec.* | 90 sec.* | 3,5 min.* |
| Kan worden geschuurd bij 23 °C na | 6 min | 12 min | 30 min |
| *bij 23 °C/50% RV | |||
| Oppervlak | Voorbehandeling | Adhesie |
| SMC, BMC, RTM, hout, HPL, PUR-RIM | Schuren | Zeer goede hechting |
| CFRP (met koolstofvezel versterkte kunststof) | Schuren | Zeer goede hechting |
| Gecoat, legering | In het geval van blank metaal moet het metaal worden beschermd tegen corrosie | Zeer goede hechting |
| PP-EPDM / ABS | Zie de meegeleverde instructies | Goed (geen structurele verlijming) |
Datasheets(X)
Voor eenvoudige reparatie en verbinding van kunststofdelen, zoals spoilers, radiateurgrilles, sierlijstclips, beugels op koplampen, skirts, bumpers, wielkuipen etc. Geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie (NSF P1)
De ondergrond moet belastbaar zijn en dient schoon, droog en stof- en roestvrij te zijn. Oude lijmresten moeten worden verwijderd. Verwerkingsinstructies in acht nemen. Raadpleeg het technische gegevensblad voor meer informatie.