Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kunststoffvergütung für Fliesenkleber CERAfix 420

Kunststoffvergütung für Fliesenkleber CERAfix 420
KSTVGT-FLIESKLEB-(CERAFIX-420)-5KG

Art.-Nr. 5875100420

EAN 4061975395016

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kunststoffvergütung für Fliesenkleber CERAfix 420

Art.-Nr. 5875100420
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
Vergütungskomponente zur Erstellung von S1/S2 Systemfliesenklebern

Zur Verbesserung der Haft- und Verformbarkeit, für elastische Fliesenverklebungen auf schwierigen, auch verformbaren sowie stark thermisch und mit Wasser beanspruchten Untergründen

Hinweis

Flüssigvergütung zur Herstellung hoch verformbarer S2 Fliesenklebern für außen und innen zur Verwendung mit CERAfix Systemfliesenkleber für Fliesenverklebungen auf schwierigen, auch verformbaren Untergünden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Flüssigvergütung zur Herstellung hoch verformbaren Fliesenklebern, z. B. für außen und innen CERAfix Plus Systemfliesenklebern. Zur Verbesserung der Hafteigenschaften und Verformbarkeit, für Fliesenverklebungen auf schwierigen, auch verformbaren sowie stark thermisch und mit Wasser beanspruchten Untergründen

Anleitung

CERAfix 420 Flüssigkomponente in einen sauberen Mischeimer geben und mit dem jeweiligen Fliesenkleber zu einer homogenen, Klumpen freien Masse anrühren. Mit einem kräftigen Rührwerk (ca. 500–700 min-1) ist eine Mischzeit von ca. 3 Min. erforderlich. Zur Einstellung der produktspezifischen Konsistenz kann Wasser zugegeben werden (die Technischen Merkblätter der Produkte beachten!). Nach einer Reifezeit von ca. 5 Minuten wird die Mischung noch mal intensiv aufgerührt.


Für die Verarbeitung sind die jeweiligen Technischen Merkblätter verbindlich.

Farbe

Weiß

Gebinde

Kanister

Chemische Basis

Polymerdispersion mit Füllstoffen

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Fliesenkleber PLUS CERAfix® 402 C2 TE Flex für alle keramischen Beläge gemäß EN12004, C2 TE

KLEBST-FLIES-(CERAFIX-402PLUS)-25KG

Flexiblisierter Dünn- und Mittelbettmörtel im wasserdichten Foliensack
Fliesenleichtkleber PLUS CERAfix® 403 C2 TE S1Flex/XL

FLIESLEICHTKLEBST-(CERAFIX403PLUS)-15KG

Leichter, staubarmer Fliesenkleber für alle keramischen Beläge gemäß EN 12004 / 12002 C2 TE S1 im Kunstoffsack
Fliesenkleber PLUS CERAfix® 403 C2 TE S1Flex/XL

KLEBST-FLIES-(CERAFIX-403PLUS)-25KG

Extrem standfester und geschmeidiger Systemfliesenkleber im Kunststoffsack für Boden und Wand gemäß EN 12004 und 12002, C2 TE S1 für innen und außen. Bis zu 35% höhere Ergiebigkeit.
Fliesenkleber PLUS CERAfix® 412 C2 FT E Flex

KLEBST-FLIES-(CERAFIX-412PLUS)-25KG

Weißer, flexibler, schnellabbindender Naturstein-Systemkleber im Kunstoffsack gemäß EN 12004, C2 FT
x 24 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Anmischeimer

REINIGUNG/MISCHEIMER-30LTR

Hochwertiger 30 Liter-Eimer aus transparentem Polypropolen zum Anmischen von diversen Baustoffen
x 1 St.
Rührwerk RW 1010

RUEHRWRK-EL-RW1010

Das 1.010 Watt starke und kompakte Rührwerk ist mit dem passenden Rührkorb für vielfältige Mischaufgaben bis max. 40 Liter Mischvolumen bestens geeignet.
x 1 St.
Rührkorb KR 140

RUEHRKO-(KR140)-L590MM

Rührer mit hoher Scherkraft zum Anmischen von zähflüssigen Materialien
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Haushaltshandschuh
Haushaltshandschuh
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Flüssigkeitsdichter Reinigungshandschuh aus Naturlatex in Premiumqualität
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Innenseitige Baumwollbeflockung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen