Kunststofftrichter mit herausnehmbarem Sieb
Kunststofftrichter lebensmittelecht
TRICHT-KST-GRIFF-SIEB-D160MM
Art.-Nr. 08914103
EAN 4024835389655
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Öl- und kraftstoffbeständig
- Lebensmittelecht
- Robustes Kunststoffmaterial
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Füllmenge flüssig | 1200 ml |
Ausführung | Mit Griff |
Werkstoff | Kunststoff |
Produktgewicht (per Stück) | 102,500 g |
Farbe | Rot |
Durchmesser (Ø) | 160 mm |
Durchmesser Auslaufrohr | 22,5 mm |
Länge Auslaufrohr | 66 mm |
Beständigkeit gegen | Öl, Kraftstoff |