Kunststofftrichter mit Schwappkante
Kunststofftrichter mit Schwappkante
TRICHT-OVAL-KLEIN
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Der Trichter verfügt über eine große, ovale Trichteröffnung für optimales Be- und Umfüllen von Flüssigkeiten.
- Die große Schwappkante verhindert ein Überschwappen der Flüssigkeit aus dem Trichter. Teures Füllgut wird nicht unnötig verschwendet, der Boden nicht verschmutzt und belastet.
- Der Trichter ist langlebig und robust, ein feinmaschiges Metallsieb hält Schmutz und Kondenswasser auf.
- Die integrierte Entlüftung macht ein stetiges Anheben des Trichters zum Nachlaufen der Flüssigkeit hinfällig und sorgt für ein schnelles Befüllen. Für eine stabile Positionierung sorgt der praktische Abstützsockel.
- Die Trichter sind in zwei Größen und einer zusätzlichen Variante mit beweglichem Schwanenhals erhältlich.
Datenblätter(X)
Die Trichter eignen sich zum Be- und Umfüllen von Flüssigkeiten auf dem Bau, in der Landwirtschaft und in der Industrie, auch für Benzin oder Diesel.
Die praktische Schwappkante verhindert zuverlässig das Überlaufen der Flüssigkeiten über den Trichter und sorgt somit für ein müheloses Be- und Umfüllen.
Füllmenge flüssig | 380 ml |
Ausführung | Oval |
Werkstoff | PE - Polyethylen |
Produktgewicht (per Stück) | 97,000 g |
Länge x Breite x Höhe | 14 x 9,5 x 16,5 cm |
Farbe | Rot |
Beständigkeit gegen | Kraftstoff, Diesel, Ethylalkohol |