Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kunststofftrichter mit Schwappkante

Kunststofftrichter mit Schwappkante
TRICHT-OVAL-GROSS

Art.-Nr. 0891410012

EAN 4065746700139

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kunststofftrichter mit Schwappkante

Art.-Nr. 0891410012
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
Trichter mit Metallsieb und praktischer Schwappkante
  • Der Trichter verfügt über eine große, ovale Trichteröffnung für optimales Be- und Umfüllen von Flüssigkeiten.

  • Die große Schwappkante verhindert ein Überschwappen der Flüssigkeit aus dem Trichter. Teures Füllgut wird nicht unnötig verschwendet, der Boden nicht verschmutzt und belastet.

  • Der Trichter ist langlebig und robust, ein feinmaschiges Metallsieb hält Schmutz und Kondenswasser auf.

  • Die integrierte Entlüftung macht ein stetiges Anheben des Trichters zum Nachlaufen der Flüssigkeit hinfällig und sorgt für ein schnelles Befüllen. Für eine stabile Positionierung sorgt der praktische Abstützsockel.

  • Die Trichter sind in zwei Größen und einer zusätzlichen Variante mit beweglichem Schwanenhals erhältlich.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Die Trichter eignen sich zum Be- und Umfüllen von Flüssigkeiten auf dem Bau, in der Landwirtschaft und in der Industrie, auch für Benzin oder Diesel.


Die praktische Schwappkante verhindert zuverlässig das Überlaufen der Flüssigkeiten über den Trichter und sorgt somit für ein müheloses Be- und Umfüllen.

Füllmenge flüssig

950 ml

Ausführung

Oval

Werkstoff

PE - Polyethylen

Produktgewicht (per Stück)

170,000 g

Länge x Breite x Höhe

19 x 12,5 x 21 cm

Farbe

Rot

Beständigkeit gegen

Kraftstoff, Diesel, Ethylalkohol

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen