Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kunststofftrichter-Set 4-teilig

Kunststofftrichter-Set
TRICHTER-KST-SET-50/70/90/115MM-4TLG

Art.-Nr. 0891410010
EAN 4053479276045

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Lieferumfang:


1x Kunststofftrichter ∅ 50, h=60 mm; 1x Kunststofftrichter ∅ 70, h=75 mm; 1x Kunststofftrichter ∅ 90, h=90 mm; 1x Kunststofftrichter ∅ 115, h=100 mm



  • Öl- und kraftstoffbeständig

  • Robustes Kunststoffmaterial

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

  • Lebensmittelecht
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Anzahl Teile

4 STK

Farbe

Rot

Produktgewicht (per Stück)

72 g

Ausführung

Mit Ringöse

Beständigkeit gegen

Öl
Kraftstoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen