Kunststoffspreizniet ohne Kappe, mit mehrfacher Schlitzung
Kunststoffspreizniet o. Kappe mehrfache Schlitzung
SPRZNT-KST-VW/AUDI-(5,0-5,2MM)
Art.-Nr. 050012821
EAN 4052703334889
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
In der Automoinbilindustrie sowie in allen Bereichen der Befestigungstechnik
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 5,00-5,20 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0,75-3,00 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 8,50 mm |
Kopfhöhe (B) | 2,00 mm |
Länge unter Kopf (C) | 6,00 mm |
Farbe | Farblos |
Werkstoff | PA 66 - Polyamid |
Passend für Fahrzeughersteller | Audi, Volkswagen, Seat, Skoda |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 481853577A |
Einbauort | Karosserie |