Kunststoffspreizniet ohne Kappe, mit mehrfacher Schlitzung
Kunststoffspreizniet o. Kappe mehrfache Schlitzung
SPRZNT-KST-OPEL-7,8MM
Art.-Nr. 0501103015
EAN 4024835829878
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
In der Automoinbilindustrie sowie in allen Bereichen der Befestigungstechnik
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 8,00-8,00 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0,70-2,00 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 16,00 mm |
Kopfhöhe (B) | 2,00 mm |
Länge unter Kopf (C) | 10,50 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PA 6 - Polyamid |
Passend für Fahrzeughersteller | Chevrolet, Daewoo, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Opel, Saab |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 94530507, 1719245, 90138810, 51751429 |
Einbauort | Karosserie, Motorraum, Universal |