Kunststoffspreizniet ohne Kappe, mit Riffelung
Kunststoffspreizniet ohne Kappe mit Riffelung
SPRZNT-KST-BMW-STOSSSTG-SCHWARZ-KD20,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
In der Automoinbilindustrie sowie in allen Bereichen der Befestigungstechnik
Bohrlochdurchmesser min./max. | 6-6,2 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 2-10 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 20 mm |
Kopfhöhe (B) | 2 mm |
Länge unter Kopf (C) | 14,50 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PA 66 - Polyamid |
Passend für Fahrzeughersteller | BMW |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 51111944537 |
Einbauort | Stoßstange vorne |