Kunststoffspreizniet mit Kappe, mit mehrfacher Schlitzung
Kunststoffspreizniet m. Kappe mehrfache Schlitzung
SPRZNT-OPEL-KST-SCHWARZ
Art.-Nr. 0501103065
EAN 4047376897489
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache Montage und Demontage, auch von Hand möglich.
- Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil.
Datenblätter(X)
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 5,90-6,10 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 4,40-5,80 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 16,00 mm |
Kopfhöhe (B) | 3,00 mm |
Länge unter Kopf (C) | 10,40 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PA 66 - Polyamid |
Passend für Fahrzeughersteller | Opel |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 1406925, 9130754 |
Einbauort | Innenraum |