Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kunststoffspreizniet ohne Kappe, mit Riffelung

Kunststoffspreizniet ohne Kappe mit Riffelung
SPRZNT-KST-BMW-STOSSSTG-SCHWARZ-KD20,0

Art.-Nr. 0501105063
EAN 4024835488532

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Schnellbefestigung von Blechen, Pappen und Kunststoffen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

In der Automoinbilindustrie sowie in allen Bereichen der Befestigungstechnik

Bohrlochdurchmesser min./max.

6,00-6,20 mm

Befestigungsdicke min./max.

2,00-10,00 mm

Kopfdurchmesser (A)

20.00 mm

Kopfhöhe (B)

2.00 mm

Länge unter Kopf (C)

14.50 mm

Farbe

Schwarz

Werkstoff

PA 66 - Polyamid

Passend für Fahrzeughersteller

BMW, MINI

Entspricht Original Ersatzteilnummer

51111944537

Einbauort

Stoßstange vorne

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen