Kunststoffspreizniet Typ 1
Kunststoffspreizniet o. Kappe mehrfache Schlitzung
SPRZNT-KST-OPEL-7,8MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
- Schnellbefestigung von Blechen, Pappen und Kunststoffen
- In der Automoinbilindustrie sowie in allen Bereichen der Befestigungstechnik
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 8-8 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0,7-2 mm |
Kopfdurchmesser (B) | 16 mm |
Kopfhöhe (C) | 2 mm |
Spreizdornlänge (D) | 10,5 mm |
Spreizdorndurchmesser (A) | 7,8 mm |
Werkstoff | PA 6 - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 94530507, 1719245, 90138810 |
Entspricht Original Ersatzteilnummer 2 | 90138810, 51751429 |