Kunststoffspreizniet Typ 1
Kunststoffspreizniet o. Kappe mehrfache Schlitzung
SPRZNT-KST-OPEL-(5,9-7,1MM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
- Schnellbefestigung von Blechen, Pappen und Kunststoffen
- In der Automoinbilindustrie sowie in allen Bereichen der Befestigungstechnik
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 5,9-7,1 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 2-8 mm |
Kopfdurchmesser (B) | 10 mm |
Kopfhöhe (C) | 2 mm |
Spreizdornlänge (D) | 12 mm |
Spreizdorndurchmesser (A) | 5,8 mm |
Werkstoff | PA 6 - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | N0385012, 1719242, 7703072172 |
Entspricht Original Ersatzteilnummer 2 | 90058826, 90262367, 1404926 |