Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kunststoffspreizniet Typ 1

Kunststoffspreizniet o. Kappe mehrfache Schlitzung
SPRZNT-KST-MB-(5,0-5,5MM)

Art.-Nr. 050052314
EAN 4047376891203

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Schnellbefestigung von Blechen, Pappen und Kunststoffen

  • In der Automoinbilindustrie sowie in allen Bereichen der Befestigungstechnik

Bohrlochdurchmesser min./max.

5,0-5,5 mm

Befestigungsdicke min./max.

3-8 mm

Kopfdurchmesser (B)

10 mm

Kopfhöhe (C)

2 mm

Spreizdornlänge (D)

6,2 mm

Spreizdorndurchmesser (A)

4,9 mm

Werkstoff

PA 6 - Polyamid

Farbe

Schwarz

Entspricht Original Ersatzteilnummer

N10259301, 51161881149, 7903072170, A0009903492

Entspricht Original Ersatzteilnummer 2

1L0853934, 697210

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen