Kunststoffspreizniet Typ 1
Kunststoffspreizniet o. Kappe mehrfache Schlitzung
BT-PSA-SPREIZNIET-KST-PEUGEOT
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
- Schnellbefestigung von Blechen, Pappen und Kunststoffen
- In der Automoinbilindustrie sowie in allen Bereichen der Befestigungstechnik
Bohrlochdurchmesser min./max. | 2-6 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 2-6 mm |
Kopfdurchmesser (B) | 13 mm |
Kopfhöhe (C) | 2 mm |
Spreizdornlänge (D) | 10 mm |
Spreizdorndurchmesser (A) | 6 mm |
Werkstoff | PA 66 - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 697202 |
Entspricht Original Ersatzteilnummer 2 | 6990C4 |