Kunststoffspirale 4 mm mit Powerglider
Kunststoffspirale
KBLEINZUGSPRL-KST-D4MM-20M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Powerglider für engste Verlegeradien
- Bezwingt auch Radien und Engstellen, bei denen herkömmliche Einzugspiralen kapitulieren.
- Mehr Durchschlagskraft bei deutlich weniger Kraftaufwand
- Spezialkopf zum Einschieben der Spirale und zum Einziehen der Kabel
- Kein Wechsel des Kopfes erforderlich
- Große Metallöse für einfache Kabelaufnahme
Datenblätter(X)
Nicht geeignet in Verbindung mit Kabeleinzugsgerät CPS 1.
Länge | 20 m |
Durchmesser (Ø) | 4 mm |
Zuglast | 150 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!