Kunststoffsockellampe NFZ Standard
LAMP-WEISS-(REF-9)-24V-2,4W
FIRSTEC
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
Voith-Gear-Switch
Nennspannung | 24 V/DC |
Leistung | 2.4 W |
Farbe | Weiß |
Sockelbezeichnung | REF-9 |