Kunststoffsockellampe NFZ Standard
LAMP-GRAU-(KW2X4,6D-4)-24V-1,48W
FIRSTEC
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
Voith-Gear-Switch
Nennspannung | 24 V/DC |
Leistung | 1.48 W |
Farbe | Grau |
Sockelbezeichnung | KW2x4,6d-4 |