Kunststoffsockellampe für Instrumentenbeleuchtung mit Fassung
Kunststoffsockellampe Nfz Standard
LAMP-GRAU-(EBS-N1)-24V-1,2W
FIRSTEC
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Voith-Gear-Switch
Nennspannung | 24 V/DC |
Leistung | 1.2 W |
Farbe | Grau |
Sockelbezeichnung | EBS-N1 |