Kunststoffsockellampe NFZ Standard
LAMP-BLAU-(EBS-R12)-24V-1,2W
FIRSTEC
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
Voith-Gear-Switch
Nennspannung | 24 V/DC |
Leistung | 1.2 W |
Farbe | Blau |
Sockelbezeichnung | EBS-R12 |