Kunststoffsockellampe

Kunststoffsockellampe NFZ Standard
LAMP-BEIGE-(EBS-N10)-24V-1,2W
FIRSTEC

Art.-Nr. 0720165550

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Kunststoffsockellampe

Art.-Nr. 0720165550

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x10 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Instrumentenbeleuchtung mit Fassung, für Einsatz in Leiterplatten

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Voith-Gear-Switch

Nennspannung

24 V/DC

Leistung

1.2 W

Farbe

Beige

Sockelbezeichnung

EBS-N10

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen