Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kunststoffreiniger Typ 10

Leicht anlösender Kunststoffreiniger Typ 10
KSTREINIG-10-PVC-1LTR

Art.-Nr. 089210010
EAN 4011231896139

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Leicht anlösendes Reinigungsmittel für Profile aus PVC-hart weiß im Kunststoff-Fensterbau
  • Schnell abtrocknender Reiniger

  • Frei von chlorierten Kohlenwasserstoffen und aromatischen Verbindungen

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet
  • Zur Klebevorbereitungen und Entfernung von Markierungen an Profilen aus PVC-hart (weiß) im Kunststoff-Fensterbau in Fachbetrieben einsetzbar

  • Als Oberflächenvorbehandlung sowie zur Reinigung von verschiedenen nicht-transparenten, thermoplastischen und duroplastischen Kunststoffen in der allgemeinen Industrie wie z.B. Messebau, Schilderbau, Werbeindustrie und Handwerk.

  • Zur Vorreinigung von Dach-Kunststoffbahnen und Mauersperrfolien in der Bauindustrie, Bauhandwerk, Baukonstruktion

Inhalt

1000 ml

Gebinde

Dose

Geruch/Duft

Charakteristisch

Farbe

Farblos

Chemische Basis

Monocarbonsäureester

Dichte / Bedingung

0,9 g/cm³ / bei 20°C, EN 542

Flammpunkt min.

-4 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

24 Monate / kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 15°C bis 25°C

AOX-frei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen