Kunststoffrahmendübel W-UR 14
Kunststoff-Rahmendübel W-UR 14
DBL-(W-UR14)-KST-10-14X110
ZEBRA
Art.-Nr. 0912814002
EAN 4052712295195
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnelle, präzise und stabile Montage dank passgenauem Rahmendübel
- Zeitsparend dank sofortiger Belastbarkeit
- Geeignet für demontierbare Verankerungen
- Optimale Befestigung von Fassaden-, Arbeits- und Systemgerüsten etc.
- Es sind an jeder Verwendungsstelle Probebelastungen nach BGI/GUV-I 663 Punkt 4.6.3 durchzuführen
- Für Verankerungen im Vollziegel und Kalksandvollstein empfehlen wir aufgrund der Unterschiede der Steinherstellung, Auszugsversuche durchzuführen.
- Eine Bemessung der Befestigung kann bis zur geprüften Fenstergröße bei den geprüften Untergründen und der entsprechenden Montage entfallen
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.
Datenblätter(X)
- Passend geeignet für Gerüstösenschraube W-GS SymCon
- Dübel darf für die einmalige temporäre Verankerung von Fassadengerüsten mit einer Standzeit < 2 Jahre verwendet werden
- Geeignet für Verankerung in Normalbeton Mauerwerkswänden wie Vollziegel, Kalksandvollsteine, Hochlochziegel, Kalksandlochsteine, Hohlblöcke aus Leichtbeton, Vollsteine und Vollblöcke aus Leichtbeton, Mauersteine aus Beton
- Geeignet zur Befestigung von Fassadengerüste, Arbeitsgerüste, Systemgerüste, etc.
- Bohren Sie Loch- und Hohlblocksteine im Drehgang (ohne Schlagwerk)
- Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen
- Einbautemperatur im Verankerungsgrund ≥ –20 °C
- Einbautemperatur der Dübelhülse ≥ 0 °C
Dübeldurchmesser | 14 mm |
Dübellänge (l) | 110 mm |
Befestigungshöhe max. (t fix) | 10 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 14 mm |
Setztiefe (h nom) | 100 mm |
Typbezeichnung | W-UR 14 |
Leistungsdaten: Beton, Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen | |||
Dübeldurchmesser | [mm] | W-UR 14 SymCon | |
Setztiefe der Dübelhülse | hnom [mm] | 100 | |
| Zentrische Zuglast 1) für Einzeldübel oder Dübelgruppe | Nzul = C12/15 [kN] | 30°C2) / 50°C3) | 2,4 (2,1)4) |
| 50°C2) / 80°C3) | 2,4 (2,1)4) | ||
| Nzul ≥ C16/20 [kN] | 30°C2) / 50°C3) | 3,2 (2,1)4) | |
| 50°C2) / 80°C3) | 3,2 (2,1)4) | ||
| Mindestbauteildicke | hmin | [mm] | 140 |
| 1) Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten beachten Sie bitte die ETAG 020 Anhang C 2) Maximale Langzeit-Temperatur 3) Maximale Kurzzeit-Temperatur 4) Anzahl Befestigungsstelle = 3 und mindestens 1 Dübel pro Befestigungsstelle ergibt die Last pro Befestigungsstelle Nzul ≤2,1 kN oder Anzahl Befestigungsstelle ≥4 und mindestens 1 Dübel pro Befestigungsstelle ergibt die Last pro Befestigungsstelle Nzul ≤2,4 kN, bzw. 3,2 kN (abhängig von Betonfestigkeit und Temperaturbereich). | |||
Leistungsdaten: Mauerwerk4), Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen (Temperaturbereich 50°C2) / 80°C3)) Weitere Steinarten, Rohdichten, Mindestdruckfestigkeiten, Rand- und Achsabstände oder Temperaturbereiche entnehmen Sie bitte der Zulassung ETA-11/0309 | ||||
Steinart | Steinformat [mm] | Rohdichteklasse [kg/dm3] | Mindestdruckfestigkeit [N/mm2] | Nzul [kN] 1) 5) (zentrische Zuglast für Einzeldübel) |
Verankerungstiefe | hnom [mm] | 100 | ||
Mauerziegel Mz, EN 771-1, DIN 105 | ≥ 3DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,8 | 10 | 1,0 |
| 20 | 1,57 | |||
Kalksandvollstein Silka XL Basic, Silka XL Plus, EN 771-2, DIN 106, Z-17.1-997 | ≥ NF (≥ 248 x 175 x 498) | ≥ 2,0 | 10 | 0,86 |
| 20 | 1,29 | |||
| 28 | 1,86 | |||
Vollstein Normalbeton Vbn, EN 771-3, DIN 18153 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,57 |
| 20 | 0,86 | |||
| 28 | 1,14 | |||
Vollstein Normalbeton V, EN 771-3, DIN 18152-100 z.B. BisoBims Classic, Bisotherm | ≥ 3DF (≥ 240 x 175 x 113) | ≥ 2,0 | 10 | 1,14 |
| 20 | 1,57 | |||
Vollstein Leichtbeton V, EN 771-3, DIN 18152-100 z. B. BisoBims | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 1,0 | 2 | 0,34 |
| 4 | 0,57 | |||
Hochlochziegel HLz6), EN 771-1, DIN 105 z. B. Wienerberger, Schlagmann | ≥ 12DF (≥ 373 x 240 x 238) | ≥ 1,2 | 6 | 0,43 |
| 8 | 0,57 | |||
| 10 | 0,71 | |||
Hochlochziegel HLz T14-24,06), EN 771-1, Z-17.1-651 z. B. Wienerberger | ≥ 10DF (≥ 308 x 240 x 249) | ≥ 0,7 | 6 | 0,17 |
Hochlochziegel POROTON T8-306), POROTON T9-306), EN 771-1, T8: Z-17.1-982, T9: Z-17.1-674 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 300 x 249 | ≥ 0,6 | 6 | 0,43 |
| 8 | 0,57 | |||
Kalksandlochstein KSL6), EN 771-2, DIN 106-1 z. B. Xella | ≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) | ≥ 1,4 | 6 | 0,34 |
| 8 | 0,43 | |||
| 10 | 0,57 | |||
| 12 | 0,71 | |||
Hohlblockstein aus Leichtbeton 3K Hbl, EN 771-3, DIN 181516) z. B. Liapor | ≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) | ≥ 0,7 | 2 | 0,14 |
| 4 | 0,26 | |||
| 6 | 0,43 | |||
| 1) Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten beachten Sie bitte die ETAG 020 Anhang C 2) Maximale Langzeit-Temperatur 3) Maximale Kurzzeit-Temperatur 4) Weitere Steinarten, Rohdichten, Mindestdruckfestigkeiten oder Temperaturbereiche entnehmen Sie bitte der Zulassung ETA-11/0309. 5) Die Steingeometrie ist mit der Zulassung ETA-08/0190 abzugleichen. 6) Wird das Bohrloch mit Schlag- bzw. Hammerwirkung hergestellt, ist die zulässige Last durch Versuche am Bauwerk zu ermitteln. | ||||