Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kunststoff-Rahmendübel W-RD ohne Kragen in Naturfarbe. ohne Zulassung - DBL-(W-RD)-KST-O.KRGN-30-10X100
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Kunststoff-Rahmendübel W-RD ohne Kragen in Naturfarbe. ohne Zulassung - DBL-(W-RD)-KST-O.KRGN-30-10X100 - 1

Kunststoff-Rahmendübel W-RD ohne Kragen in Naturfarbe. ohne Zulassung

Kunststoff-Rahmendübel W-RD ohne Kragen
DBL-(W-RD)-KST-O.KRGN-30-10X100
ZEBRA

Art.-Nr. 0912810802
EAN 4047376504431
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
Verwendbar im Außen- oder Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube
  • Durchsteckmontage

  • Geringes Eindrehmoment der Schraube „leichtes“ Verspreizen des Dübels, nahezu kein Durchdrehen der Dübelhülse

  • Starke Verdrehsicherung

  • 4-fach-Spreizung hohe Traglasten

  • Verbesserte Kraftübertragung: Gleichmäßige und kontinuierliche Lasteinleitung über den gesamten Spreizbereich

  • Die Einschlagsperre verhindert bei der Montage ein vorzeitiges Aufspreizen des Dübels

  • Die Dübelhülse besteht aus hochwertigem Polyamid

  • Halogen- und silikonfrei

  • Temperaturneutral von –40 °C bis + 80 °C
Leistungsnachweis

Leistungsdaten ermittelt im Würth-Prüflabor

Hinweis
  • Bohren Sie Loch- und Hohlblocksteine im Drehgang (ohne Schlagwerk)

  • Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen

  • Schraubenlänge = Dübellänge + 1x Schrauben-Ø

  • Verwenden Sie Holz- oder Spanplattenschrauben OHNE optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde usw.)
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen

Dübel und Schraube setzen

Schraube eindrehen

Schraube bündig eindrehen

Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen

Dübel und Schraube setzen

Schraube eindrehen

Schraube bündig eindrehen

Leistungsdaten ermittelt im Würth-Prüflabor

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Untergeordnete Befestigungen


Beton und Mauerwerk aus Voll- und Lochsteinen.


z.B. geeignet zur Befestigung von Garderoben, Gardinenschienen, Wandregale, leichte Hängeschränke, Spiegel, Bilderrahmen, Kabelschellen, Elektroschaltern, Waschtischen, Holzlatten, Metallschienen, Winkeln, Profilen, Hinweisschildern.



Verankerungsgründe


Normalbeton, Mauerwerkswänden (Vollziegel, Kalksandvollsteine, Hochlochziegel, Kalksandlochsteine, Hohlblöcke aus Leichtbeton, Vollsteine und Vollblöcke aus Leichtbeton)


Einbautemperaturen


Temperatur im Verankerungsgrund: ≥ -20°C, Temperatur der Dübelhülse: ≥ 0°C

Dübeldurchmesser

10 mm

Dübellänge (l)

100 mm

Befestigungshöhe max. (t fix)

30 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

10 mm

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

10,5 mm

Schraubendurchmesser

7 mm

Bohrlochtiefe (h 0)

80 mm

Bohrlochtiefe (h 1)

80 mm

Typbezeichnung

W-RD 10, ohne Kragen

Leistungsdaten
Dübel Durchmesser [mm|68810
Verankerungstiefe hef [mm]50507070
Empfohlene Last1)
(Zug, Querlast und Schrägzug unter jedem Winkel)
BetonFempf [kN] ≥ C20/251)0,40,40,50,5
Vollziegel Mz,
EN 771-1, DIN 105
≥ NF (≥ 240 x115 x 71)
Fempf [kN] ≥ Mz 361)0,20,30,40,3
Kalksandvollstein KS,
EN 771-2, DIN 106
≥ NF (≥ 240 x115 x 71)
Fempf [kN] ≥ KS 201)0,40,40,50,5
Vollsteine und Vollblöcke aus Normalbeton
EN 771-3, DIN 18153
≥ NF (≥ 240 x115 x 71)
Fempf [kN] ≥ Vbn121)0,40,40,60,6
Vollsteine und Vollblöcke aus Leichtbeton
EN 771-3, DIN V 18152-100
≥ NF (≥ 240 x115 x 71)
Fempf [kN] ≥ V41)0,10,20,30,3
Hochlochziegel HLz,
EN 771-1, DIN 105
≥ 2DF (≥ 240 x115 x113)
Fempf [kN] ≥ Hlz 201)0,10,20,20,1
Kalksandlochstein KSL,
EN 771-2, DIN 106
≥ 2DF (≥ 240 x115 x113)
Fempf [kN] ≥ KSL 61)0,10,20,40,4
Hohlblockstein aus Leichtbeton 3K Hbl,
EN 771-3, DIN 18151
≥ 16DF (≥ 497 x 237 x 241)
Fempf [kN] ≥ Hbl 61)0,10,20,10,3

Kennwerte

Beton

Achsabstand

s ≥ [mm]

100100100100

Randabstand

c ≥ [mm]

707070140

Mindestbauteildicke

hmin ≥ [mm]

100100100100

Mauerwerk

Achsabstand

s ≥ [mm]

250250250250

Randabstand

c ≥ [mm]

100100100100

Mindestbauteildicke

hmin ≥ [mm]

115115115115

Bohrernenn-Ø2)

d0 [mm]

68810

Bohrlochtiefe

h0 ≥ [mm]

60608080

Verankerungstiefe3)

hnom ≥ [mm]

50507070

Durchgangsloch


im anzuschließenden Bauteil

df ≤ [mm]

6,58,58,510,5
1) Die empfohlenen Lasten wurden mit der Dübelschraube mit Senkkopf nach DIN 97 (Art.-Nr. 0157 0. …) ermittelt.
2) Wird in Lochsteinen das Bohrloch mit Schlag- und Hammerwirkung erstellt, so vermindert sich die Tragfähigkeit.
3) Der Dübel ist so zu setzen, dass das Spreizteil im Steg des Steines verankert wird.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen