Kunststoff-Rahmendübel W-RD mit Kragen in Naturfarbe
Kunststoff-Rahmendübel W-RD mit Kragen
DBL-(W-RD)-KST-M.KRGN-10-6X60
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Durchsteckmontage
- Sofort belastbar – keine Wartezeiten
- Geringes Eindrehmoment der Schraube „leichtes“ Verspreizen des Dübels, nahezu kein Durchdrehen der Dübelhülse
- Starke Verdrehsicherung
- 4-fach-Spreizung hohe Traglasten
- Verbesserte Kraftübertragung: Gleichmäßige und kontinuierliche Lasteinleitung über den gesamten Spreizbereich
- Die Einschlagsperre verhindert bei der Montage ein vorzeitiges Aufspreizen des Dübels
- Verankerung durch Reibschluss und Formschluss (Lochstein) zwischen Dübelhülse und Ankergrund
- Die Dübelhülse besteht aus hochwertigem Polyamid
- Halogen- und silikonfrei
- Temperaturneutral von –40 °C bis + 80 °C
Leistungsdaten ermittelt im Würth-Prüflabor
Gut zu wissen:
Bohren Sie Loch- und Hohlblocksteine im Drehgang (ohne Schlagwerk).
Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen.
Schraubenlänge = Dübellänge + 1x Schrauben-Ø.
Verwenden Sie Holz- oder Spanplattenschrauben OHNE optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde usw.).
Dübel und Schraube setzen
Schraube eindrehen
Schraube bündig eindrehen
Dübel und Schraube setzen
Schraube eindrehen
Schraube bündig eindrehen
Leistungsdaten ermittelt im Würth-Prüflabor
Datenblätter(X)
Untergeordnete Befestigungen: Beton und Mauerwerk aus Voll- und Lochsteinen
Universell einsetzbarer Kunststoff-Rahmendübel für den unteren und mittleren Lastbereich
W-RD darf in folgenden Verankerungsgründen verankert werden: Normalbeton, Mauerwerkswänden (Vollziegel, Kalksandvollsteine, Hochlochziegel, Kalksandlochsteine, Hohlblöcke aus Leichtbeton, Vollsteine und Vollblöcke aus Leichtbeton)
Einbautemperaturen: Temperatur im Verankerungsgrund: ≥ -20°C, Temperatur der Dübelhülse: ≥ 0°C
Geeignet zur Befestigung von Garderoben, Gardinenschienen, Wandregale, leichte Hängeschränke, Wandschränke, Spiegel, Bilderrahmen, Kabelschellen, Elektroschaltern, Waschtischen, Holzbalken, Holzlatten, Metallschienen, Winkeln, Profilen, Hinweisschildern etc.
Zum Befestigen von Bauteilen in Verbindung mit einer Holz- oder Spanplattenschraube ohne optimierte Gewindespitze (wie z. B.: Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde usw.)
Verwendbar im Außen- oder Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube
Dübeldurchmesser | 6 mm |
Dübellänge (l) | 60 mm |
Befestigungshöhe max. (t fix) | 10 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 6 mm |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f) | 6,5 mm |
Schraubendurchmesser | 5 mm |
Bohrlochtiefe (h 0) | 60 mm |
Bohrlochtiefe (h 1) | 60 mm |
Typbezeichnung | W-RD 6, mit Kragen |
Leistungsdaten | ||||||
Dübel Durchmesser [mm| | 6 | 8 | 8 | 10 | ||
Verankerungstiefe hef [mm] | 50 | 50 | 70 | 70 | ||
Empfohlene Last1) (Zug, Querlast und Schrägzug unter jedem Winkel) | Beton | Fempf [kN] ≥ C20/251) | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
Vollziegel Mz, EN 771-1, DIN 105 ≥ NF (≥ 240 x115 x 71) | Fempf [kN] ≥ Mz 361) | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | |
Kalksandvollstein KS, EN 771-2, DIN 106 ≥ NF (≥ 240 x115 x 71) | Fempf [kN] ≥ KS 201) | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | |
Vollsteine und Vollblöcke aus Normalbeton EN 771-3, DIN 18153 ≥ NF (≥ 240 x115 x 71) | Fempf [kN] ≥ Vbn121) | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | |
Vollsteine und Vollblöcke aus Leichtbeton EN 771-3, DIN V 18152-100 ≥ NF (≥ 240 x115 x 71) | Fempf [kN] ≥ V41) | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | |
Hochlochziegel HLz, EN 771-1, DIN 105 ≥ 2DF (≥ 240 x115 x113) | Fempf [kN] ≥ Hlz 201) | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |
Kalksandlochstein KSL, EN 771-2, DIN 106 ≥ 2DF (≥ 240 x115 x113) | Fempf [kN] ≥ KSL 61) | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | |
Hohlblockstein aus Leichtbeton 3K Hbl, EN 771-3, DIN 18151 ≥ 16DF (≥ 497 x 237 x 241) | Fempf [kN] ≥ Hbl 61) | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | |
1) Die empfohlenen Lasten wurden mit der Dübelschraube mit Senkkopf nach DIN 97 ermittelt. |
Kennwerte | ||||||
Beton | Achsabstand | s ≥ [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 |
Randabstand | c ≥ [mm] | 70 | 70 | 70 | 140 | |
Mindestbauteildicke | hmin ≥ [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Mauerwerk | Achsabstand | s ≥ [mm] | 250 | 250 | 250 | 250 |
Randabstand | c ≥ [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Mindestbauteildicke | hmin ≥ [mm] | 115 | 115 | 115 | 115 | |
Bohrernenn-Ø2) | d0 [mm] | 6 | 8 | 8 | 10 | |
Bohrlochtiefe | h0 ≥ [mm] | 60 | 60 | 80 | 80 | |
Verankerungstiefe3) | hnom ≥ [mm] | 50 | 50 | 70 | 70 | |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil | df ≤ [mm] | 6,5 | 8,5 | 8,5 | 10,5 | |
1) Die empfohlenen Lasten wurden mit der Dübelschraube mit Senkkopf nach DIN 97 (Art.-Nr. 0157 0. …) ermittelt. 2) Wird in Lochsteinen das Bohrloch mit Schlag- und Hammerwirkung erstellt, so vermindert sich die Tragfähigkeit. 3) Der Dübel ist so zu setzen, dass das Spreizteil im Steg des Steines verankert wird. |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!