Kunststoffpflegemittel Vinylpflege
Kunststoffpflegemittel Vinylpflege
KSTPFLEG-VINYL-20LTR
Art.-Nr. 089347720
EAN 4045727328705
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hervorragende Farbauffrischung und seidiger Glanz
- Ideal für matte, ausgebleichte Kunststoffteile
- Gepflegtes, neuwertiges Aussehen
Materialschonend
- Geeignet für alle Arten von Kunststoffen bzw. Gummi
- Lack-, Aluminium- und Chromoberflächen werden nicht angegriffen
Pflegt und versiegelt die Oberfläche
- Kunststoff- und Gummiteile bleiben geschmeidig und funktionsfähig
- Schutz vor Alterung und Materialversprödung
- Wasser- und schmutzabweisend
- Nachhaltiger Schutz vor Witterungseinflüssen
Silikonhaltig
AOX-frei
Nicht auf heißen Flächen, in der prallen Sonne oder auf Reifenlaufflächen anwenden.
Nur für gewerbliche Anwendung – kein Publikumsprodukt!!! Alle Informationen in diesem Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann daraus nur bedingt abgeleitet werden. Jeder Verwender unserer Produkte muss deren Brauchbarkeit für seine speziellen Zwecke eigenverantwortlich prüfen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Zur Pflege von allen unlackierten Kunststoff- und Gummiteilen im Innen- und Außenbereich von Fahrzeugen, wie z.B.Stoßstangen, Spoiler, Verkleidungen, Motorraum, Cockpitausstattung, Reifenflanken usw.
Vinylpflege mit einem sauberen Tuch oder Schwamm auf die gereinigte, trockene Oberfläche gleichmäßig auftragen. Gegebenenfalls mit einem Tuch nachreiben.
Inhalt | 20 l |
Gebinde | Kanister |
Geruch/Duft | Aromatisch |
Farbe | Farblos |
Chemische Basis | Kohlenwasserstoff |
Dichte | 0,762 g/cm³ |
Flammpunkt min. | 32 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Biologisch abbaubar | Ja |
AOX-frei | Ja |
Silikonfrei | Nein |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!