Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kunststoffnagel

Kunststoffnagelbefestigung von Dämmplatten
KSTNGL-SHAL-KST-L75MM

Art.-Nr. 0519121075

EAN 4052712269820

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kunststoffnagel

Art.-Nr. 0519121075

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Befestigung von Dämmplatten im Beton
  • Zum Durchstecken durch Dämmplatten

  • Material: Regranuliertes HDPE
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Wird durch die Dämmplatte gesteckt. Anschließend werden die Dämmplatten in die Schalung gestellt. Die Nägel werden von Beton umfl ossen. So entsteht ein Formschluss.

Werkstoff

HDPE - Hochdichtes Polyethylen

Länge

75 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen