Kunststoffmutter Typ 1
Kunststoffmutter Typ 1
KSTMU-VW/AUDI-SCHWARZ
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelle und einfache Montage
Durch Druck auf den Bolzen (nur bei Grobgewindebolzen)
Demontage möglich
Durch Herausdrehen der Mutter
Datenblätter(X)
Montage auf Gewinde oder Grobgewindebolzen
Geeignet für Schraube | M5 |
Flanschdurchmesser | 18 mm |
Höhe | 10,5 mm |
Schlüsselweite | 10 mm |
Werkstoff | Polyester glasfaserverstärkt |
Farbe | Schwarz |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 171201969 |