Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kunststoffmutter Typ 1

Kunststoffmutter Typ 1
KSTMU-MB-RADEINBAU-PA6-SCHWARZ

Art.-Nr. 0501104050
EAN 4024835237932
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schnelle und einfache Montage


Durch Druck auf den Bolzen (nur bei Grobgewindebolzen)



Demontage möglich


Durch Herausdrehen der Mutter

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Montage auf Gewinde oder Grobgewindebolzen

Geeignet für Schraube

Durchmesser 5,0 mm

Flanschdurchmesser

24 mm

Höhe

10,5 mm

Schlüsselweite

10 mm

Werkstoff

Polyoxymethylen

Farbe

Schwarz

Entspricht Original Ersatzteilnummer

51711958025, A2019900050

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen