Sechskantmutter aus Kunststoff
Sechskantmutter aus Kunststoff
KSTMU-MB-ABDECKUNG-TUNNEL-D16
Art.-Nr. 0501104051
EAN 4024835237956
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnell und einfach montieren durch Druck auf den Bolzen (nur bei Grobgewindebolzen)
- Demontieren möglich, einfach Mutter herausdrehen
Datenblätter(X)
Zur Montage auf Gewinde oder Grobgewindebolzen.
![]() | |
Geeignet für Schraube | Durchmesser 5,0 mm |
Flanschdurchmesser | 16,00 mm |
Höhe | 11,00 mm |
Schlüsselweite | 10 mm |
Werkstoff | PA 6 - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 16131176747, A0039900251 |