Kunststoffkoffer

Koffer für SSG 285
ZB-KSTKOFFR-GLUEHDR-SHNDGER-EL-SSG285

Art.-Nr. 0955701127

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Kunststoffkoffer

Art.-Nr. 0955701127

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Passend für Glühdraht-Schneidegerät SSG 285.

Durchmesser

192 mm

Länge

1660 mm

Breite

540 mm

Produktgewicht (per Stück)

9,900 kg

Werkstoff

Kunststoff

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen