Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kunststoffkleber Spezial

Kunststoffklebstoff Spezial
KLEBST-KST-SPEZIAL-50ML

Art.-Nr. 0893480002

EAN 4099618071218

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kunststoffkleber Spezial

Art.-Nr. 0893480002
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
Schnellhärtender Klebstoff für Kunststoffe, besonders für PP/PE

Ausgezeichnete Haftung auf Kunststoffen und Metallen


Sichere und dauerhafte Verbindung unterschiedlichster Materialien möglich.



Schnelle Verarbeitung


Kein Primer oder Aktivator nötig



Ausgezeichnete Feuchte- und Medienbeständigkeit

Hinweis
  • Der Klebstoff hat bei +100°C noch ca. 20% seiner Anfangsfestigkeit, diese mechanische Erweichung ist reversibel.

  • Von einem Dauereinsatz über 100°C wird abgeraten, da sich der Klebstoff ab ca. +250°C irreversibel zersetzt.

  • Der Klebstoff ist hinter Glas oder Kunststoffen im Innenbereich UV-beständig. Bei direkter Sonneneinstrahlung und Bewitterung kann der Klebstoff vergilben und verspröden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Für dieses Produkt gelten die Vorschriften der Chemikalienverbotsverordnung. Detaillierte Informationen zu den Gefahren, die von dem Produkt ausgehen, zu den vorzunehmenden Vorsichtsmaßnahmen bei bestimmungsgemäßer Verwendung, zum adäquaten Umgang bei Verschütten oder sonstigem Freisetzen sowie zur Sicherstellung der richtigen Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Anwendungsgebiet

Speziell entwickelter Klebstoff zum Verkleben, Vergießen, Abdichten und Verkapseln von niedrigenergetischen Kunststoffe und schwierig zu verklebenden Oberflächen.


Ideal geeignet im Automobil-, Maschinen-, Werkzeug- und Modellbau, Elektronik, Feinwerktechnik, Solartechnik, Optik, etc.

Anleitung

Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Vorbehandlung siehe Technisches Datenblatt.



Statikmischrohr auf die geöffnete Klebstoffkartusche aufstecken und die Kartusche in die jeweilige Dosierpistole eingelegt. Die ersten 2 cm gemischter Klebstoff verwerfen. Den gemischten Klebstoff schnellstmöglich auf die zu verklebenden Teile aufbringen und die Fügeteile ca. 2 Stunden fixieren.


Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

Inhalt

50 ml

Gebinde

Doppelkartusche

Chemische Basis

Acrylat

Farbe

Gelblich

Dichte

1,05 g/cm³

Topfzeit

5 min

Handfestigkeit min.

2 h

Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung

1 mm/min / 23°C

Verarbeitungstemperatur min./max.

15 bis 23 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-55 bis +80 °C

Lösemittelfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / bei 15°C bis 25°C

Zugscherfestigkeit min.

6 N/mm²

Härte nach Shore D

50

Zu verklebende Werkstoffe

EPDM (Kunststoff), ABS (Kunststoff), Hart-PVC (Kunststoff), Polycarbonat (Kunststoff), PMMA (Acrylglas, Plexiglas) (Kunststoff), Aluminium (Metall), Stahl/Edelstahl (Metall), Glas (Glas & keramische Werkstoffe), Holz (Holz & Werkstoffe), Polyolefine (PP, PE, PET) (Kunststoff)

Eigenschaften der Klebstoffe

Starre Verklebung, Schnelle Fixierung, Spaltfüllung

Schleifbar nach

0 d

Zugscherfestigkeit1)
Substrate Zugscherfestigkeit [N/mm²]
Glasfaserverstärkter Kunststoff 17,1
PVC 14,1
ABS 10,5
Kaltgewalzter Stahl 17,2
Aluminium 15,7
Edelstahl 15,9
Acrylat 6,6
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Statikmischer für MAK 38

STATMISCHRO-KLEBST-(KST-SPEZIAL/MAK38)

Statikmischer für Methylmethacrylatklebstoff MAK 38
x 10 St.
Dosierpistole manuell

DOSIERPISTOLE-MANUELL-104871
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Vorreiniger

VORREINIG-KLEBST-1LTR

Speziell abgestimmter Reiniger für Kunststoffe, lackierte Metalloberflächen und Glasteile
Universeller Reiniger Typ 60

ALUREINIG-60-KLEB-AL1-1LTR

Nicht anlösendes Universal-Reinigungsmittel für verschiedene Kunststoffe sowie pulverlackierte und metallische Oberflächen
Isopropanolreiniger IPA-Reiniger

ALLZWREINIG-(IPA-REINIGER)-500ML

Universell einsetzbar
Reinigungstuch Tex-Rein

REINIGTUCH-(TEX-REIN)-27X38CM-150STK

Extra feines Reinigungstuch für staub- und fusselsensible Bereiche
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Haushaltshandschuh
Haushaltshandschuh
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Flüssigkeitsdichter Reinigungshandschuh aus Naturlatex in Premiumqualität
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Innenseitige Baumwollbeflockung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen