Kunststoffkleber REPLAST® Easy Fast

Klebstoff für Kunststoffe
KLEBST-KST-2K-FAST-50ML
REPLAST

Art.-Nr. 08935003

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Kunststoffkleber REPLAST® Easy Fast

Art.-Nr. 08935003
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
Für REPLAST® Easy-Kunststoffreparatursystem

Ein Klebstoff für nahezu alle Kunststoffarten


  • Keine umständliche Handhabung verschiedener Klebstofftypen

  • Verwendbar für Reparaturen und strukturelle Verklebungen


Spezieller Zwangsmischer


  • Optimale Vermischung bei minimiertem Volumen

  • Wenig Klebstoffverlust (Abfall)


Schnelle Aushärtung


Weiterbearbeitung, z.B. Schleifen, ist nach kürzester Zeit möglich



Hervorragende chemische Beständigkeit


Beständig gegen viele Flüssigkeiten wie Benzin, viele Schmieröle sowie Ethylacetat



Lösungsmittelfrei

Hinweis

Aufgrund von teilweise bei der Kunststoffherstellung eingesetzten Beschichtungen und Trennmitteln kann es im Einzelfall zu Haftungsproblemen kommen. Nicht geeignet für Kunststoffe PE (Polyethylen) und PP (Polypropylen) und PTFE (Polytetrafluorethylen). Materialverträglichkeit ggf. an einer nicht sichtbaren Stelle prüfen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Anwendungsgebiet

KFZ:


Spoiler, Kühlergrill, Verkleidungsclips, Stoßfänger, Halterungen an Scheinwerfern und Kühler, etc.



LKW und Busse:


Schürzen, Stoßfänger, Luftansaugkamin, Radläufe, etc.



Motorräder:


Sämtliche Verkleidungen

Inhalt

50 ml

Chemische Basis

2-Komponenten-Polyurethan

Verarbeitungszeit

1.5 min

Farbe

Schwarz

Schleifbar nach

10 min

Dichte

1,225 g/cm³

Handfestigkeit min.

10 min

Hautbildezeit min.

5 min

Verarbeitungstemperatur min./max.

15 bis 25 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 100 °C

Härte nach Shore D

79

Silikonfrei

Ja

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Doppelkartuschenpistole

DPKARTPIST-F.50ML

Kartuschenpistole für 50 ml Doppelkartuschen mit einem Mischungsverhältnis 1:1
x 1 Stück
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
Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Statikmischrohr

STATMISCHRO-KLEBST-2K

Für 2-K-Kunststoffkleber
x 25 Stück
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
Geeigneter Handschuh:

 
Produkt
Beschreibung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril
Chemikalienschutzhandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril schwer
Chemikalienschutzhandschuh Nitril schwer
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Lange, schwere Ausführung
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Ersatzteile für dieses Produkt:

1 x
Statikmischrohr

STATMISCHRO-KLEBST-2K

Beschreibung: Für 2-K-Kunststoffkleber
Menge: 1 x