Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kunststoffkette

Kunststoffkette
KSTKETT-PE-ROT/WEISS-6MM-25M

Art.-Nr. 0899610612
EAN 4011231843898
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Absperren, Sichern und als Regenablaufketten
  • Nicht rostend

  • Keine scharfen Kanten

  • Leichtes Gewicht

  • Abwaschbar

  • Antimagnetisch

  • Nicht stromleitend

  • Abriebfest

  • Hohe Witterungsbeständigkeit
Hinweis

Nicht geeignet zum Aufhängen schwerer Teile

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Markieren und Absperren von u.a. Gefahrenzonen, Baustellen, Campingplätzen, Grundstücken, Parkplätzen, Einfahrten, Messewegen, Gartenwegen, Gehwegen, Sportstätten, Einfahrten zu Privatgrundstücken etc.

  • Schwarz-gelbe Ketten u.a. für Arbeitsplätze rund um die E-Mobiltät

Durchmesser (Ø)

6 mm

Farbe

Rot-weiß

Länge

25 m

Gliedlänge (innen) (c)

42 mm

Anzahl Glieder bis Farbwechsel

11 STK

Außenbreite (b)

20 mm

Nenndicke (d)

6 mm

Werkstoff

PE - Polyethylen

Temperaturbeständigkeit min./max.

-70 bis 100 °C

Produktgewicht (per Stück)

1417 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hakenglied für Kunststoffkette

HAKGLIED-F.KSTKETT-ROT-6MM

x 10 St.
Verbundglied für Kunststoffkette

VBGLIED-F.KSTKETT-ROT-6MM

x 10 St.
Absperrpfosten Kunststoff mit Fuß für Absperrketten

PFOST-KST-H93CM-M.GRNDPL-ROT/WEISS

Vielseitig einsetzbarer Pfosten mit recyceltem PVC-Fuß u.a. zum Absperren von Gefahrenstellen zum Schutz von Mitarbeitern und Besuchern
x 2 St.
Absperrpfosten Aluminium mit Fuß für Absperrketten

PFOST-ALU-M.GRNDPL-ROT/WEISS-H1,4M

Vielseitig einsetzbarer Pfosten mit Fuß u.a. zum Absperren von Gefahrenstellen zum Schutz von Mitarbeitern und Besuchern
x 1 St.
Absperrpfosten Aluminium mit Fuß für Absperrketten

PFOST-ALU-M.GRNDPL-ROT/WEISS-H90CM

Vielseitig einsetzbarer Pfosten mit Fuß u.a. zum Absperren von Gefahrenstellen zum Schutz von Mitarbeitern und Besuchern
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen