Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kunststoffhülse für 1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz

Kunststoffhülse f. 1/2 ZO Kraft-Steckschl.einsatz
ERSAHUE-KRFTSTESHSL-1/2ZO-SW21-3STK

Art.-Nr. 0714130021
EAN 4045727451045
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
Kunststoffhülse mit Farbleitsystem


Erleichtert das Erkennen der Abmessung, vermindert somit Arbeitszeitverluste

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Schlüsselweite

21 mm

Werkstoff

Kunststoff

Länge

85 mm

Hülseninnendurchmesser

28,4 mm

Hülsenaußendurchmesser

30,7 mm

Farbe

Grün

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen