Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kunststoffhülse für 1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz

Kunststoffhülse f. 1/2 ZO Kraft-Steckschl.einsatz
ERSAHUE-KRFTSTESHSL-1/2ZO-SW17-3STK

Art.-Nr. 0714130017
EAN 4045727451007
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
Kunststoffhülse mit Farbleitsystem


Erleichtert das Erkennen der Abmessung, vermindert somit Arbeitszeitverluste

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Schlüsselweite

17 mm

Werkstoff

Kunststoff

Länge

85 mm

Hülseninnendurchmesser

24,4 mm

Hülsenaußendurchmesser

26,8 mm

Farbe

Rot

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen