Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kunststoffglättekelle

Kunststoffglättekelle geschlossener Griff
GLAETTKEL-KST-280X140MM

Art.-Nr. 0695943440

EAN 4024835773720

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kunststoffglättekelle

Art.-Nr. 0695943440
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
Formbeständige Glättekelle mit ergonomischem Handgriff
  • Lösungsmittelfest

  • Umweltfreundliches Material
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Blattbreite

140 mm

Blattlänge

280 mm

Materialstärke

3 mm

Werkstoff Blatt

Kunststoff ABS

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen