Kunststoffgewicht anstatt Betongewicht
Kunststoffgewicht für Betongewicht
KSTGEW STATT BETGEW
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kunststoff-Ballastgewicht mit einem Gewicht von ca. 22 kg
- Herstellung aus recycelten Kunststoffen
Schutzmatten können in Abhängigkeit des Untergrundes objektbezogen gesondert bestellt werden.
Bei diesem Artikel fallen extra Transportkosten und ggf. ein Mindermengenzuschlag an. Bitte kontaktieren Sie diesbezüglich Ihren zuständigen Würth Außendienstmitarbeiter.
Datenblätter(X)
Zum Beschweren der Ausleger des Würth-Seitenschutzsystems sowie als Gewichte anstelle von Attika (siehe Bedienungsanleitung).
Tiefe | 174,6 mm |
Länge | 775 mm |
Breite | 258 mm |
Werkstoff | HDPE / LDPE / PP |