Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kunststofffärber Plast PT®

Kunststofffärber Plast PT
KSTFAERB-PLAST-ANTHRAZIT-75ML

Art.-Nr. 08932802
EAN 4011231834971
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur optischen Aufbereitung aller Kunststoffteile am Auto
  • Lösungsmittelfrei

  • Hochwertiger Kunststoffärber auf Dispersionsbasis

  • Gibt ausgebleichtem Kunststoff optischen Neuzustand

  • Einfache Anwendung

  • Nicht unter + 7 °C lagern oder verarbeiten
Hinweis

Kunststoffärber ist im Verarbeitungszustand feuchtigkeitsempfindlich, deshalb nicht im Regen verarbeiten oder kurz nach der Verarbeitung mit Wasser in Kontakt bringen.


Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.


Kunststofffärber Plast-PT darf nicht mit anderen, fremden Farben gemischt werden, da sonst die spezifischen Eigenschaften nicht mehr erreicht werden.


Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. Vor Kindern unzugänglich aufbewahren.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Stoßstangen, Kunstlederdächer, Faltdächer (auch Stoff), Innenverkleidung aus Kunststoff, Gummiteile, Wasserschläuche, Trittbrettleisten usw.

Anleitung

Vor Gebrauch schütteln. Den Schwamm mit Wasser anfeuchten und den zu behandelnden Kunststoff mit der rauhen Seite des Schwammes reinigen. Den Schwamm leicht ausdrücken. Auf die feine Seite des Schwammes Kunststoffärber aufbringen und gleichmäßig auf das zu behandelnde Teil aufreiben. Ungewollte Färbung von Zierleisten und Lackflächen nach dem Arbeitsgang sofort entfernen. Bereits angetrockneter Kunststoffärber kann mit feuchtem Kunststoffärber wieder angelöst werden.

Inhalt

75 ml

Produktgewicht (per Stück)

143,334 g

Farbe

Anthrazit

pH-Wert

8,0-9,0

Lagerfähigkeit ab Herstellung

5 Jahre

Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen