Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kunststoffdübel ZEBRA<SUP> </SUP>Shark Sortiment 530-teilig im System-Koffer 4.4.1. - DBL-SYSKO-KST-530TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Kunststoffdübel ZEBRA<SUP> </SUP>Shark Sortiment 530-teilig im System-Koffer 4.4.1. - DBL-SYSKO-KST-530TLG - 1

Kunststoffdübel ZEBRA Shark Sortiment 530-teilig im System-Koffer 4.4.1.

DBL-SYSKO-KST-530TLG

Art.-Nr. 5964090601

EAN 4046777721379

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kunststoffdübel ZEBRA Shark Sortiment 530-teilig im System-Koffer 4.4.1.

Art.-Nr. 5964090601
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
Universaldübel für untergeordnete Befestigung in fast allen Baustoffen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

530 STK

Werkstoff

Kunststoff

Kunststoffdübel ZEBRA Shark Sortiment 530-teilig im System-Koffer 4.4.1. inklusive:
150 x
Kunststoff-Allzweckdübel SHARK ohne Kragen

DBL-KST-O.KRGN-6X36

Beschreibung:
6 mm 36 mm
Universaldübel für Befestigungen in fast allen Baustoffen für den unteren Lastbereich
Menge: 150 x
150 x
Kunststoff-Allzweckdübel SHARK mit Kragen

DBL-KST-KRGN-6X37

Beschreibung:
6 mm 37 mm
Universaldübel für Befestigungen in fast allen Baustoffen für den unteren Lastbereich
Menge: 150 x
75 x
Kunststoff-Allzweckdübel SHARK ohne Kragen

DBL-KST-O.KRGN-8X51

Beschreibung:
8 mm 51 mm
Universaldübel für Befestigungen in fast allen Baustoffen für den unteren Lastbereich
Menge: 75 x
75 x
Kunststoff-Allzweckdübel SHARK mit Kragen

DBL-KST-KRGN-8X52

Beschreibung:
8 mm 52 mm
Universaldübel für Befestigungen in fast allen Baustoffen für den unteren Lastbereich
Menge: 75 x
40 x
Kunststoff-Allzweckdübel SHARK ohne Kragen

DBL-KST-O.KRGN-10X61

Beschreibung:
10 mm 61 mm
Universaldübel für Befestigungen in fast allen Baustoffen für den unteren Lastbereich
Menge: 40 x
40 x
Kunststoff-Allzweckdübel SHARK mit Kragen

DBL-KST-KRGN-10X62

Beschreibung:
10 mm 62 mm
Universaldübel für Befestigungen in fast allen Baustoffen für den unteren Lastbereich
Menge: 40 x
2 x
System-Box

SYSBOX-2.4.1.-ROT

Beschreibung:
Systemmaß: 2.4.1
Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.
Menge: 2 x
4 x
System-Box Trennelement

TRENNELEM-F.SYSBOX-(BOX-H54)-H45-B110

Beschreibung:
Systemmaß: 2.x.1
Für eine individuelle Einteilung in den System-Boxen
Menge: 4 x