Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kunststoffbox für Stahlblechkoffer

Kunststoffbox für Stahlblechkoffer
KSTBOX-F.STBLKOFFR-GRN-KB04

Art.-Nr. 096372 204

EAN 4038898729051

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kunststoffbox für Stahlblechkoffer

Art.-Nr. 096372 204
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
In verschiedenen Größen erhältlich
  • Aus Polystyrol
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

KB04

Breite

162 mm

Höhe

63 mm

Tiefe

108 mm

Produktgewicht (per Stück)

0,010 kg

Farbe

Grün

Werkstoff

PS - Polystyrol

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stahlblechkoffer

STBLKOFFR-F.KM-KSTBOXEN-SK423

Mit praktischer Einhandverriegelung
x 1 St.
Stahlblechkoffer

STBLKOFFR-F.KM-KSTBOXEN-SK424

Mit praktischer Einhandverriegelung