Kunststoffbodenträger
Bodenträger Kunststoff mit Stahlstift
BODTRG-EINSTE-KST-TRANSPARENT-ZAPFD5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stabile, elegante Form
- Gute Auflagefläche
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl / Kunststoff |
Farbe | Transparent |
Bohrdurchmesser | 5 mm |
Bohrlochtiefe min. | 8 mm |
Breite | 11 mm |
Höhe | 15 mm |
Stiftlänge | 7,8 mm |