Kunststoff-Tiefenpfleger
Kunststoff-Tiefenpfleger
KSTPFLEG-TIEFENPFLEGER-5LTR
Art.-Nr. 08932855
EAN 4011231835060
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hervorragende Reinigungskraft und schonende Pflege in einem Arbeitsgang
- Geringer Zeitaufwand
- Minimierung der Kosten
- Zuverlässige Reinigung
Optimale Pflege durch speziell ausgewählte Rohstoffe
- Frischt die Farbe auf
- Verleiht einen seidenmatten Glanz
- Gepflegtes, neuwertiges Aussehen
Schützt nachhaltig vor Umwelteinflüssen
- Keine Materialversprödung
- Kunststoff bleibt elastisch
- Kein Ausbleichen des Kunststoffes
Silikonhaltig
Nicht auf Bedienungselemente (Lenkrad, Pedale) sprühen, da Rutschgefahr besteht! Nicht geeignet für Glas oder Textilien.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Einsetzbar z.B. zur Reinigung und Pflege von Cockpit, Innenverkleidung, Spoiler, Stoßstangen u.v.m.
Grobe Verschmutzungen von der Oberfläche entfernen. Kunststoff- Tiefenpfleger dünn aufsprühen oder mit einem Schwamm bzw. Lappen sparsam auftragen und einarbeiten.
Inhalt | 5 l |
Gebinde | Kanister |
Geruch/Duft | Frisch |
Farbe | Weiß |
Chemische Basis | Polydimethylsiloxan |
pH-Wert | 7,5-8,5 |
Dichte / Bedingung | 1,1 g/cm³ / bei 20°C |
AOX-frei | Ja |
Silikonfrei | Nein |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!