Kunststoff-Rahmendübel W-UR F 8, Stahl verzinkt

Kunststoff-Rahmendübel Pan Head Stahl verz W-UR F8
DBL-(W-URF/PH)-KST-AW30-(A2K)-10-8X60
ZEBRA

Art.-Nr. 0912808802

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Kunststoff-Rahmendübel W-UR F 8, Stahl verzinkt

Art.-Nr. 0912808802

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x50 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Panheadschraube, Stahl verzinkt. Zugelassen für hohe Lasten in Beton, Porenbeton und Mauerwerk.
  • Mit Panheadschraube, Stahl verzinkt

  • Durchsteckmontage

  • Sofort belastbar – keine Wartezeiten

  • Geringes Eindrehmoment der Dübelschraube - „leichtes“ Verspreizen des Dübels, nahezu kein Durchdrehen der Dübelhülse

  • 2 Setztiefen (hnom = 50 + 70 mm): Beton >= C12/15; Vollziegel >= Mz 10 (>= NF); Hochlochziegel >= HLz 8 (>= 2DF); Kalksandvollstein >= KS 10 (>= NF); Kalksandlochstein >= KS L 6 (>= 2DF); Kalksandlochstein >= KS L 6 (>= 12DF); Vollsteine aus Normalbeton >= Vbn 10 (>= NF); Vollsteine aus Leichtbeton >= V 2 (>= NF)

  • Verspreizung in vier Richtungen - hohe Traglasten

  • Verbesserte Kraftübertragung: Gleichmäßige und kontinuierliche Lasteinleitung über den gesamten Spreizbereich

  • Universal-Rahmendübel (Beton, Mauerwerk aus Loch- und Vollstein, Porenbeton)

  • Die Einschlagsperre verhindert bei der Montage ein vorzeitiges Aufspreizen des Dübels

  • Dübelhülse und Spezialschraube sind vormontiert - geringerer Montageaufwand

  • Der Dübeltyp W-UR F erspart eine zusätzliche U-Scheibe und verhindert Kontaktkorrosion

  • Verbesserte Kraftübertragung in Voll- und Hohlbaustoffen Verankerung durch Reibschluss zwischen Dübelhülse und Ankergrund
Hinweis

Gut zu wissen:


Bohren Sie Loch- und Hohlblocksteine im Drehgang (ohne Schlagwerk)


Für Verankerungen im Vollziegel und Kalksandvollstein empfehlen wir aufgrund der Unterschiede der Steinherstellung Auszugsversuche durchzuführen


Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen

W-UR 8 und W-UR F 8 (Stahl verzinkt, nicht rostender Stahl): Europäische Technische Zulassung ETA-08/0190


Die Dübelhülse besteht aus hochwertigem Polyamid


Feuerwiderstand W-UR 8: Beton: Zug- und Querlast, R30, R60, R90, R120 (in Anlehnung an Technical Report TR 020) Mauerwerk Zuglast: F30 (Kalksandvollstein, Vollziegel, Kalksandlochstein) Querlast: F30, F60, F90, F120 (Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Vollziegel, Porenbeton)

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Der Dübel darf mit europäischer technischer Zulassung als Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen (z.B. Fassade, abgehängte Decke, ….) verwendet werden


W-UR, W-UR F darf in folgenden Verankerungsgründen verankert werden: Normalbeton Mauerwerkswänden (Vollziegel, Kalksandvollsteine, Hochlochziegel, Kalksandlochsteine, Hohlblöcke aus Leichtbeton, Vollsteine und Vollblöcke aus Leichtbeton, Mauersteine aus Beton, Porenbeton) Ziegeldecken, Spannbetonhohlplatten, bewehrter Porenbeton, Gips-Wandbauplatten


Einbautemperaturen:


Temperatur im Verankerungsgrund: >= –40°C


Temperatur der Dübelhülse: >= 0°C



Die galvanisch verzinkte Schraube darf im Freien oder in Feuchträumen (sorgfältiger Einbau) verwendet werden, wenn der Bereich des Schraubenkopfes gegen Feuchtigkeit oder Schlagregen so geschützt wird, dass ein Eindringen von Feuchtigkeit in den Dübelschaft nicht möglich ist (geeigneter Anstrich)


Geeignet zur Befestigung von Fassaden-, Decken- oder Dachunterkonstruktionen (aus Holz oder Stahl), Holzbalken, Holzlatten, Metallkonsolen, Metallschienen, abgehängte Decken, Kabeltrassen, Winkeln, Profilen, Wandschränke, Regale, etc.

Dübeldurchmesser

8 mm

Dübellänge (l)

60 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

8 mm

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

8,5 mm

Befestigungshöhe (t fix 1)

10 mm

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen