Kunststoff-Rahmendübel W-UR F 8
Kunststoff-Rahmendübel Stockschr M6 A4 W-UR F 8
DBL-(W-UR/STM6)-KST-SW10-A4-10-8X80
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Universal-Rahmendübel (Beton, Mauerwerk aus Loch- und Vollstein, Porenbeton)
Verankerung durch Reibschluss zwischen Dübelhülse und Ankergrund
Durchsteckmontage
Sofort belastbar – keine Wartezeiten
Nahezu kein Durchdrehen der Dübelhülse
- Geringes Eindrehmoment der Dübelschraube
- „Leichtes“ Verspreizen des Dübels
2 Setztiefen (hnom = 50 + 70 mm)
Verspreizung in vier Richtungen - hohe Traglasten
Verbesserte Kraftübertragung in Voll- und Hohlbaustoffen
Gleichmäßige und kontinuierliche Lasteinleitung über den gesamten Spreizbereich
Die Einschlagsperre verhindert bei der Montage ein vorzeitiges Aufspreizen des Dübels
Geringerer Montageaufwand
Dübelhülse und Spezialschraube sind vormontiert
Erspart eine zusätzliche U-Scheibe und verhindert Kontaktkorrosion
- W-UR 8, W-UR F 8 (Stahl verzinkt, nicht rostender Stahl): Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.2-1838
- W-UR 8 und W-UR F 8 (Stahl verzinkt, nicht rostender Stahl): Europäische Technische Zulassung ETA-08/0190
- Die Dübelhülse besteht aus hochwertigem Polyamid
- Feuerwiderstand W-UR 8: Beton: Zug- und Querlast, R30, R60, R90, R120 (in Anlehnung an Technical Report TR 020) Mauerwerk Zuglast: F30 (Kalksandvollstein, Vollziegel, Kalksandlochstein) Querlast: F30, F60, F90, F120 (Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Vollziegel, Porenbeton)
- Bohren Sie Loch- und Hohlblocksteine im Drehgang (ohne Schlagwerk)
- Für Verankerungen im Vollziegel und Kalksandvollstein empfehlen wir aufgrund der Unterschiede der Steinherstellung Auszugsversuche durchzuführen
- Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen
- W-UR 8, W-UR F 8 (Stahl verzinkt, nicht rostender Stahl): Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.2-1838
- W-UR 8 und W-UR F 8 (Stahl verzinkt, nicht rostender Stahl): Europäische Technische Zulassung ETA-08/0190
- Die Dübelhülse besteht aus hochwertigem Polyamid
- Feuerwiderstand W-UR 8: Beton: Zug- und Querlast, R30, R60, R90, R120 (in Anlehnung an Technical Report TR 020) Mauerwerk Zuglast: F30 (Kalksandvollstein, Vollziegel, Kalksandlochstein) Querlast: F30, F60, F90, F120 (Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Vollziegel, Porenbeton)
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software
Datenblätter(X)
Der Dübel darf mit europäischer technischer Zulassung als Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen (z.B. Fassade, abgehängte Decke, ….) verwendet werden
W-UR, W-UR F darf in folgenden Verankerungsgründen verankert werden: Normalbeton Mauerwerkswänden (Vollziegel, Kalksandvollsteine, Hochlochziegel, Kalksandlochsteine, Hohlblöcke aus Leichtbeton, Vollsteine und Vollblöcke aus Leichtbeton, Mauersteine aus Beton, Porenbeton) Ziegeldecken, Spannbetonhohlplatten, bewehrter Porenbeton, Gips-Wandbauplatten
Einbautemperaturen:
Temperatur im Verankerungsgrund: >= –40°C
Temperatur der Dübelhülse: >= 0°C
Die Schraube aus nicht rostendem Stahl darf im Freien und auch in Industrieatmosphäre und Meeresnähe verwendet werden
Geeignet zur Befestigung von Metallkonsolen, Metallschienen, abgehängte Decken, Kabeltrassen, Winkeln, Profilen etc.
Dübeldurchmesser | 8 mm |
Dübellänge (l) | 80 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 8 mm |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f) | 8,5 mm |
Befestigungshöhe (t fix 1) | 30 mm |
Werkstoff Schraube | Edelstahl A4 |
Zulassung | ETA-08/0190 |
Typbezeichnung | W-UR F 8 A4, Stockschraube M6 |
Beton: ETA-08/0190, Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen | ||||
Dübel-Durchmesser [mm] | W-UR 8 | |||
Dübel-Durchmesser [mm] | W-UR 8 | |||
Montagekennwerte Beton und Mauerwerk | ||||
Bohrlochtiefe | h1 ≥ [mm] | 607) | 80 | |
Setztiefe der Dübelhülse | hnom [mm] | 507) | 70 | |
Zentrische Zuglast1) für Einzeldübel oder Dübelgruppe | Nzul = C12/15 [kN] | 30°C2) / 50°C3) | 1,2 | 1,6 |
50°C2) / 80°C3) | 1,0 | 1,4 | ||
Nzul ≥ C16/20 [kN] | 30°C2) / 50°C3) | 1,8 | 2,4 | |
50°C2) / 80°C3) | 1,4 | 2,0 | ||
Querlast1) Nicht rostender Stahl A4 für Einzeldübel oder Dübelgruppe | Vzul ≥ C12/15 [kN] | 3,16 | 3,16 | |
1) Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten beachten Sie bitte die ETAG 020 Anhang C. 2) Maximale Langzeit-Temperatur. 3) Maximale Kurzzeit-Temperatur. 7) 2. Setztiefe gilt für folgende Verankerungsgründe: Beton ≥ C12/15; Vollziegel ≥ Mz 10 (≥ NF); Hochlochziegel ≥ HLz 8 (≥ 2DF); Kalksandvollstein ≥ KS 10 (≥ NF); Kalksandlochstein ≥ KS L 6 (≥ 2DF); Kalksandlochstein ≥ KS L 6 (≥ 12DF); Vollsteine aus Normalbeton ≥ Vbn 10 (≥ NF); Vollsteine aus Leichtbeton ≥ V 2 (≥ NF). |
Mauerwerk4): ETA-08/0190, Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen (Temperaturbereich 50°C2)/80°C3)) Weitere Steinarten, Rohdichten, Mindestdruckfestigkeiten oder Temperaturbereiche entnehmen Sie bitte der Zulassung ETA-08/0190. | |||||
Steinformat [mm] | Rohdichteklasse [kg/dm³] | Mindestdruckfestigkeit [N/mm²] | Fzul [kN]5) (für Einzeldübel oder Dübelgruppe) W-UR 8 hef= 50 bis 69 mm/ hef=70 mm | ||
Mauerziegel Mz, EN 771-1, DIN 105 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 1,8 | 28 | 0,71 | 0,86 |
36 | 1,0 | 1,14 | |||
Kalksandvollstein KS, EN 771-2, DIN 106 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 | 0,43 |
20 | 0,57 | 0,71 | |||
28 | 0,86 | 1,0 | |||
Vollstein Normalbeton Vbn, EN 771-3, DIN 18152 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 | 0,43 |
20 | 0,71 | 0,71 | |||
28 | 1,0 | 1,0 | |||
Hochlochziegel HLz6), EN 771-1, DIN 105-1 z.B. Wienerberger, Schlagmann | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,2 | 8 | 0,14 | 0,21 |
12 | 0,21 | 0,26 | |||
20 | 0,34 | 0,43 | |||
Hochlochziegel POROTON S11-36,56), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 365 x 249 | ≥ 0,9 | 6 | – | 0,57 |
Hochlochziegel UNIPOR WS14, UNIPOR WS12 CORISO EN 771-1, Z-17.1-883 Unipor-Ziegel Marketing GmbH | ≥ 10DF (≥ 247 x 300 x 249) | ≥ 0,8 | 10 | – | 0,17 |
12 | – | 0,21 | |||
Kalksandlochstein KSL6), EN 771-2, DIN 106-1 z.B. Xella | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,6 | 10 | 0,26 | 0,57 |
12 | 0,26 | 0,71 | |||
16 | 0,34 | 0,71 | |||
≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) | ≥ 1,4 | 10 | – | 0,26 | |
12 | – | 0,34 | |||
16 | – | 0,43 | |||
Hohlblockstein aus Leichtbeton 3K Hbl, EN 771-3, DIN 181516) z.B. Liapor | ≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) | ≥ 0,7 | 2 | – | 0,11 |
4 | – | 0,26 | |||
6 | – | 0,34 | |||
Hohlblockstein aus Leichtbeton Liapor-Super-K6), EN 771-3, Z-17.1-501 | ≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) | ≥ 0,8 | 2 | – | 0,17 |
4 | – | 0,34 | |||
Porenbeton AAC | 2 | – | 0,14 | ||
7 | – | 0,85 | |||
2) Maximale Langzeit-Temperatur. 3) Maximale Kurzzeit-Temperatur. 4) Weitere Steinarten, Rohdichten, Mindestdruckfestigkeiten oder Temperaturbereiche entnehmen Sie bitte der Zulassung ETA-08/0190. 5) Die Steingeometrie ist mit der Zulassung ETA-08/0190 abzugleichen. 6) Wird das Bohrloch mit Schlag- bzw. Hammerwirkung hergestellt, ist die zulässige Last durch Versuche am Bauwerk zu ermitteln. |
Dübelabmessungen | |||||||
Dübel-Durchmesser | [mm] | W-UR 8 | |||||
Gesamtlänge | l [mm] | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
max. Befestigungshöhe, hnom= 50 mm7) | tfix [mm] | 107) | 307) | 507) | 707) | 907) | 1107) |
max. Befestigungshöhe, hnom= 70 mm | tfix [mm] | – | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 |
7) 2. Setztiefe gilt für folgende Verankerungsgründe: Beton ≥ C12/15; Vollziegel ≥ Mz 10 (≥ NF); Hochlochziegel ≥ HLz 8 (≥ 2DF); Kalksandvollstein ≥ KS 10 (≥ NF); Kalksandlochstein ≥ KS L 6 (≥ 2DF); Kalksandlochstein ≥ KS L 6 (≥ 12DF); Vollsteine aus Normalbeton ≥ Vbn 10 (≥ NF); Vollsteine aus Leichtbeton ≥ V 2 (≥ NF). |